Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pregrada za kanal Obo Bettermann GS-TW70 GS-TW70 70mm 2000mm jeklo brezhalogen.

Šifra: 2781658

EAN: 4012195659334

Obo Bettermann

6277090 - GS-TW70

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
GS-TW70
Primerno za globino kanalov (mm)
70
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Brezhalogensko
brezhalogen.

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Vtična
Kakovost materiala
Drugo
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Cink

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center