Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pregrada za inšt. kanal Obo Bettermann WDKH-TW60LGR 48,5mm 2000mm Enojna PVC sv.siva

Šifra: 2750960

EAN: 4012195812524

Obo Bettermann

6175504 - WDKH-TW60LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina (mm)
48,5
Dolžina (mm)
2000
Izvedba
Enojna
Material
Umetna masa
Barva
svetlo siva

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
siva RAL 7035
Način pritrditve
Zaskočiti
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 90
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center