Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 85 DD 85mm 3000mm jeklo ni inox primeren za mrežo za kabelske lestve

Šifra: 2783296

EAN: 4012195694694

Obo Bettermann

6062331 - TSG 85 DD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Porazdelitvena višina (mm)
85
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox
Primeren za mrežo
primeren za mrežo
Primeren za kabelske lestve
za kabelske lestve

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Vijačen
Primerno za kabelski kanal
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Izvedba
L-profil
Vgrajene pritrdilne luknje
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Nenehno pocinkano
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center