Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BizLine Fiberglass 102m 9mm z vozičkom, M12

Šifra: 2848767

EAN: 3700420347507

BizLine

BIZ 760003 - 760003

No product image

Predvleka na stojalu BIZ 760003. Material: fiberglas, dolžina 102m, fi:9mm, M12, natezna sila do 350 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Material
Fiberglass
Dolžina (m)
102
Nominalni premer (mm)
9

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Širina/premer vlečne žice (mm)
9
Debelina materiala vlečna žica (mm)
9
Oblika glave
Drugo
Premer tuljave/obroča (mm)
850
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center