Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Predvleka BizLine 52m 6mm Fiberglas na stojalu, M5

Šifra: 2848766

EAN: 3700420347491

BizLine

BIZ 760002 - 760002

No product image

Idealna za vlečenje kablov na posebej velike razdalje. Prednost: Brez trenja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (m)
52
Nominalni premer (mm)
6

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Širina/premer vlečne žice (mm)
6
Debelina materiala vlečna žica (mm)
6
Oblika glave
Drugo
Premer tuljave/obroča (mm)
550
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center