Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Predvleka BIZ KART v ohišju za cevi fi16-50mm Poliester Mo 30m 4,5mm

Šifra: 2851894

EAN: 3701395102429

BizLine

BIZ 760040 - 760040

No product image

Predvleka BIZ KART v ohišju dolžine 30m, premer 4,5mm, material: Poliester Mo. Primerno za cevi od fi 16-50mm, obremenitev do 140kg. Kompromis med fleksibilnostjo in togostjo!

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BIZ KART
Uporabno območje
za cevi fi16-50mm
Material
Poliester Mo
Dolžina (m)
30
Nominalni premer (mm)
4,5

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Širina/premer vlečne žice (mm)
4,50
Debelina materiala vlečna žica (mm)
4,50
Oblika glave
Drugo
Premer tuljave/obroča (mm)
4,50
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center