Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BIZ KART BIZ 760053 za cevi 16-50mm Fiberglass 25m 3mm

Šifra: 2851901

EAN: 3701395102559

BizLine

BIZ 760053 - 760053

No product image

Predvleka BIZ KART v ohišju dolžine 25m, premer 3mm, material: fiberglass. Primerno za cevi od fi 16-50mm, obremenitev do 70kg. Popolne za prehod skozi ravne in dolge kanale.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BIZ KART
Uporabno območje
za cevi 16-50mm
Material
Fiberglass
Dolžina (m)
25
Nominalni premer (mm)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
GRP
Širina/premer vlečne žice (mm)
3
Oblika
Okrogla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center