Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BIZ KART BIZ 760038 za Inštalacijska cev za cevi fi 16-50 PVC 15m 3mm

Šifra: 2851892

EAN: 3701395102405

BizLine

BIZ 760038 - 760038

No product image

Predvleka BIZ KART v ohišju dolžine 15m, premer 3mm, material: poliester. Primerno za cevi od fi 16-50mm, obremenitev do 80kg. Predvleka idealna za vleko v bivalnih prostorih !

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BIZ KART
Uporabno območje
Inštalacijska cev
Material
Umetna masa
Dolžina (m)
15
Nominalni premer (mm)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Poliamid
Širina/premer vlečne žice (mm)
3
Debelina materiala vlečna žica (mm)
3
Oblika glave
Ovalna
Premer tuljave/obroča (mm)
6
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center