Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prazno ohišje za MZS TESYS GV2 PODOMETNA OMARICAVKLJUC..IP41 N/O

Šifra: 1205152

EAN: 3389110446982

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2MP03 - *mk

No product image

TeSys GV2 - zmanjšana omara za podometno montažo za TeSys GV2ME - IP41

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Izvedba
Nadgradna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
93
Višina (mm)
133
Globina (mm)
98
S prozornim pokrovom
Ne
Primerno za izklop v sili
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP41

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center