Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prazno ohišje za MZS IP65 +gobasta tipka za stop PKZ01 N/O

Šifra: 2797092

EAN: 4015082814069

Drugi proizv.

281406 - CI-PKZ01-PVT

No product image

Prazno ohišje za motorsko zaščitno stikalo PKZM01, z rdečo gobasto tipko, IP65, nadometna montaža, sponke za N in PE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Nadgradna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
80
Višina (mm)
158
Globina (mm)
177
S prozornim pokrovom
Ne
Primerno za izklop v sili
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center