Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalni kabel Obo Bettermann VL-3Q2.5 3 W 2,5mm2 ni brezhalogen.

Šifra: 2761483

EAN: 4012195123460

Obo Bettermann

6108177 - VL-3Q2.5 3 W

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nominalni presek vodnikov (mm2)
2,5
Brezhalogensko
ni brezhalogen.

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
250
Nazivni tok (A)
16
Število polov
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Izvedba Stran 1
Vodilo
Izvedba stran 2
Vtikač A
Skupna dolžina (mm)
3000
Barva ohišja
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center