Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna zbiralka SENTRON 10mm2 2x3F Glavnikast 63A

Šifra: 2795038

EAN: 4001869318301

SIEMENS

5ST3613 - 5ST3613

No product image

Izolirana zbiralka, pin tip, priključek 10 mmż: 2 x 3-fazni varen dotik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Izvedba
Glavnikast
Nazivni tok v (A)
63

Ostali podatki ali lastnosti

Kositrano
nekositrano
Prilagodljivo
ne prilagodljivo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center