Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna zbiralka RESI9 16mm2, 3F za 57M Viličasta 1000mm 63A

Šifra: 1222019

EAN: 3606480515934

SCHNEIDER ELECTRIC

R9XFH357

No product image

Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 3P - tip 3L - 18-mm raz. - 57 mod. - 63 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RESI9
Izvedba
Viličasta
Dolžina (mm)
1000
Nazivni tok v (A)
63

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center