Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna zbiralka ACTI9 glavnikasta 18mm 100A 4P 24M

Šifra: 2863588

EAN: 3606480485077

SCHNEIDER ELECTRIC

A9XPH424

No product image

Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 3L - 18-mm razmik - 24 mod. - 100

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Izvedba
glavnikasta
Širina (mm)
18
Nazivni tok v (A)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center