Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna spojka nVent CADDY ZW200 za C-profil M10 Kot 90° jeklo Vroče pocinkano in prevlečeno

Šifra: 2795050

EAN: 8711893133301

ERICO EUROPE

313330 - ZW200

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Primerno za
C-profil
Izvedba
Kot
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče pocinkano in prevlečeno

Ostali podatki ali lastnosti

Z vijačnimi dodatki
Da
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Nerjavno jeklo in odporno na kislino
Kot (st.)
90
Število lukenj/rež na stran
1
V železnici
Ne
Na tirnici
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center