Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Potenciometer PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 100kOhm

Šifra: 2647235

EAN: 8013975215319

LOVATO

LPCPA100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Odpornost (Ohm)
100

Ostali podatki ali lastnosti

Priključna moč (W)
1
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP67/IP69K
Število vrtljajev
1
Tip električne povezave
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center