Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Potenciometer MODUL Regulator glasnosti 4-8Ohm 35W 2M AT Unipack

Šifra: 2804967

EAN: 3831006983205

TEM ČATEŽ

EM96AT-U - 4338499

No product image

REGULATOR GLASNOSTI NIZKOOHMSKI 4-8 ? 35W 2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Odpornost (Ohm)
4-8

Ostali podatki ali lastnosti

Priključna moč (W)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center