Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor TESYS D Krmilni rele low 3NO 2NC 24V DC

Šifra: 1224299

EAN: 3389110407082

SCHNEIDER ELECTRIC

CAD32BL

No product image

Krmilni rele TeSys D - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 24 V DC tulj. z nizko por.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok, 400 V (A)
10
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način montaže
DIN-letev/vijak
Vmesnik
Ne
Z LED indikacijo
Ne
Možno ročno delovanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center