Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor SIEMENS 62E 6NO 2NC 110V DC

Šifra: 2801946

EAN: 4011209202870

SIEMENS

3TH4262-0LF4 - 3TH42620LF4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
6
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
110
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok, 400 V (A)
6
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center