Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt SENTRON 230V 1NO 1NC

Šifra: 2779092

EAN: 4001869199498

SIEMENS

5SW3330 - 5SW3330

No product image

Pomožno stikalo je mogoče namestiti na Zaščitno FID stikalo za 100+125A, 1NO+1NC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
230
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
5
Namestitev naprave
FI- Varovalno stikalo
Dodatna oprema
Pomožno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
0,5
Nadzor tipa napetosti
AC/DC
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center