Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt ETI P6/P10 PS/SS 6A 230V 1NO 1NC

Šifra: 2807712

EAN: 3838400098016

ETI

001908421 - ETIMAT P6/P10

No product image

Pomožno/signalno stikalo, PS/SS ETIMAT P6/P10

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETI
Nazivna napetost (V)
230
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Pomožni stikala / stikala za napačen signal
Priloženo ob dobavi
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Napetost upravljanja
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center