Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt ASTI EFI 230V 1NO 1NC

Šifra: 1098996

EAN: 3838895177388

ETI

002069001 - PS EFI - MD

No product image

Pomožno stikalo, PS EFI - MD

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI EFI
Nazivna napetost (V)
230
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
FI- Varovalno stikalo
Dodatna oprema
Pomožno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
0,5
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
80
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Napetost upravljanja
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center