Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt ACTI9 za NG125 OF+OF 240V 2CO

Šifra: 1204120

EAN: 3303430190714

SCHNEIDER ELECTRIC

19071

No product image

Pomožni kontakt - 2 OC - 6 A - 220 do 240 V - za NG125

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
240
Število preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Dodatna oprema
Pomožno stikalo
Priloženo ob dobavi
Priloženo ob dobavi
Širina montaže (TE)
0,5
Nadzor tipa napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center