Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt ACTI9 24-415VAC 2CO 24-130VDC iOF/SD+OF

Šifra: 2854111

EAN: 3606486115152

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A26909

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
24-415
Število preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
0,1
Namestitev naprave
FI / LS Varnostno stikalo za električno napeljavo
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2
Širina v številu modularnih razmakov
0,5
Vrsta napetosti
AC/DC
Funkcija
Pomožni stikala / stikala za napačen signal

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center