Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 12V

Šifra: 2870805

EAN: 4001869370637

SIEMENS

5ST3031-0XX01 - 5ST30310XX01

No product image

Šuntni odklop, 12 V AC/DC, za MCB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
12

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Univerzalen
Dodatna oprema
Daljinski sprožilec (za odklopnik moči)
Priloženo ob dobavi
Ne
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center