Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava ACTI9 daljinski sprožnik 12-24V

Šifra: 2866009

EAN: 3606480087936

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A26478

No product image

Sprostitev napetosti - iMX - sprožna enota - 12 do 24 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
12-24

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Daljinski sprožilec (za odklopnik moči)
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
1
Nadzor tipa napetosti
AC/DC
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
1
Vrsta napetosti
AC/DC
Funkcija
Daljinski sprožilec (za odklopnik moči)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center