Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava ACTI9 daljinski krmilnik za iC60 Ti24 3-4P 24VDC 1CO

Šifra: 2600803

EAN: 3606480097973

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C70124 - RCA

No product image

Daljinsko vodeni dodatek RCA s Ti24 za iC60 3P-4P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
24
Število preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Daljinski upravljavec
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
3,5
Nadzor tipa napetosti
AC
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center