Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava ACTI9 avtomatski ponovni vklop za iC60 3-4P 230V 2CO

Šifra: 2601709

EAN: 3606480097997

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C70134 - ARA iC60

No product image

Pomožni samodejni ponovni vklop ARA za iC60 3P do 4P - 4 prog.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
230
Število preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Daljinsko vklopno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
3,5
Nadzor tipa napetosti
AC
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center