Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polprevodniški rele ZELIO 4-32V DC 6A 1F 1-60V

Šifra: 2603416

EAN: 3606480579349

SCHNEIDER ELECTRIC

SSM1D26BD

No product image

Polprevodniški rele - nam. DIN letve - vhod 4 do 32 V DC, izh. 1 do 60 V DC, 6 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
4-32
Napetost upravljanja
DC
Nazivni tok pri AC-1 (A)
6
Število faz (F)
1
Obratovalna napetost (V)
1-60

Ostali podatki ali lastnosti

Modularna različica
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center