Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polprevodniški rele SIEMENS 48-460V DC 50A 1F 24V

Šifra: 2783062

EAN: 4011209573888

SIEMENS

3RF2150-1AA04 - 3RF21501AA04

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
48-460
Napetost upravljanja
DC
Nazivni tok pri AC-3 (A)
50
Število faz (F)
1
Obratovalna napetost (V)
24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center