Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polprevodniški rele SCHNEIDER 20A 1F 24V

Šifra: 2806378

EAN: 3838629807093

SCHNEIDER ELECTRIC

SSD1A320BDC1 - SSD1A320BDC1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok pri AC-1 (A)
20
Število faz (F)
1
Obratovalna napetost (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Modularna različica
ni modularni
Nazivni delovni tok Ie pri AC-51 (A)
0
Nazivni delovni tok Ie pri AC-53a (A)
0
Nazivni delovni tok Ie pri AC-53b (A)
0
Preklop pri prehodu ničle
Da
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center