Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Polnilnica za e-vozila WALLBOX Supernova polnilni kabel 5m Stoječa 3F 60kW 2 x CCS kabel IP54

Šifra: 2809645

EAN: 3838629814251

WALLBOX

DCF2-227-84600000-WB - DC Polnilnica

No product image

Električna polnilnica WALLBOX Supernova DC 60 kW, trifazna, 2x priključek CCS. Polnilnica je primerna za javna parkirišča, nakupovalna središča, avtocestne odseke itd.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WALLBOX
Način montaže
Stoječa
Dovod
3-fazni
Nazivna moč (kW)
60
Število T2 vtikačev
2 x CCS kabel
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center