Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Polnilnica za e-vozila WALLBOX Montaža na steno 3F 2x11kW ali 1x22kW 2 PVC IP55 ABL eM4 polnilnica dvojna črna

Šifra: 2867100

EAN: 8436607545712

WALLBOX

100000325 - ABL eM4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WALLBOX
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna moč (kW)
2x11kW ali 1x22
Število T2 vtikačev
2
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center