Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polnilnica za e-vozila FOX A022KP1-E-B-WO, Stenska ali steber 3F 22kW Type 2

Šifra: 2866244

EAN: 3838629936007

FOX

A022KP1-E-B-WO - A022KP1-E-B-WO

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna moč (kW)
22
Število T2 vtikačev
1
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center