Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Polnilnica za e-vozila Etrel INCH Pro 22kW 1 IP56 with LCD, RCCBO, gray, WiFI

Šifra: 2862325

EAN: 3838629933716

ETREL

G-PC1VGEY20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Etrel INCH Pro
Nazivna moč (kW)
22
Število T2 vtikačev
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP56

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina polnilnega kabla (m)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center