Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Polnilnica za e-vozila Etrel INCH Lite 22kW T2 kabel 5m RCD A+dI DC siva Montaža na steno 3F 22kW 1 Al IP55

Šifra: 2864978

EAN: 3838629935888

ETREL

G-LA1V5EY00

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Etrel INCH Lite
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna moč (kW)
22
Število T2 vtičnic
1
Material ohišja
Aluminij
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center