Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Polnilnica za e-vozila Etrel INCH Home LCD, 22kW, 5m Kabel, RCD+dI DC

Šifra: 2864976

EAN: 3838629935864

ETREL

G-HB1V5EY10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Etrel INCH Home
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna moč (kW)
22
Število T2 vtikačev
1
Material ohišja
Aluminij
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center