Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polnilni kabel za EV Lapp AC 3F T2 / T2 32A 7m Mode 3

Šifra: 2778712

EAN: 4044776552772

LAPP

L74880092 - 74880092

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Lapp
Vrsta toka
AC 3F
Priklj. na strani vozila
T2
Priklj. na strani stavbe
Razmejitev
Nazivni tok (A)
32
Dolžina kabla (m)
7
Način polnjenja
Mode 3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center