Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polnilna baterija ANSMANN maxE Ni-Mh AA/MIGNON 2,5Ah 1,2V pak. 4 kos

Šifra: 1185497

EAN: 4013674354429

LENSER

5035442

No product image

Polnilna baterija proizvajalca ANSMANN blagovne znamke maxE, je nikelj-metalhidridna, dimenzije AA (mignon), ima zmogljivost 0,8Ah, napetost 1,2V - pakirano 4 kosi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN maxE
Izvedba
Nikelj-hidrid
Oznaka velikosti
Mignon
Zmogljivost (Ah)
2,5
Nazivna napetost (V)
1,2

Ostali podatki ali lastnosti

Druge oznake
AA
Masa (g)
64

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center