Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za stikalo GEWISS Gumb za en pritisk BEL brez osvetljitve 1M

Šifra: 2802853

EAN: 8011564260122

GEWISS

GW10134

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
Gumb za en pritisk
Barva
v beli barvi
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Kontakti
1 NO
Kontakt povratne informacije
Ne
Število delovnih preklopov
1
Nazivni tok (A)
16
Način pritrditve
Zaskočiti
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
RAL številka (približno)
RAL 9003
Transparentno
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Da
Odtis
Številke
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Nazivna napetost (V)
250
Način delovanja
Potisni gumb/ gumb na dotik
Širina naprave (mm)
22
Višina naprave (mm)
44
Globina naprave (mm)
30
Način montaže
Vgrajeno
Število polov
2
Število modulov (sistem modulov)
1
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
S signalno lučko
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
25
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S sijalko
Ne
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Brezkontaktni tip
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center