Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za P/O dozo TEM okrogel RDE 65mm zaščitni, (1/50) Unipack

Šifra: 2696455

EAN: 3831006951075

TEM ČATEŽ

DE21-U - 4315822

No product image

POKROV DOZE ZAŠČITNI 65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Oblika
Okrogla
Barva
Rdeča
Premer (mm)
65

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
5
Način pritrditve
Pokrov vtiča
Izvedba
Slepi pokrov
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
Da
Z vijaki
Ne
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center