Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za P/O dozo GEWISS 24 SC Dvignjen 3M pravokotno BEL 90mm 130mm

Šifra: 2801566

EAN: 8011564038639

GEWISS

GW24227

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 24 SC
Oblika
Pravokotna
Barva
v beli barvi
Širina (mm)
90
Dolžina (mm)
130

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
30
Način pritrditve
Pokritje za pritrdilo vijaka
Izvedba
Slepi pokrov
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
Ne
Z vijaki
Da
Možnost zatesnitve
Ne
Z izhodom za kabel
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center