Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za odcepni element k.p. Obo Bettermann DFAAM 300 DD 300mm jeklo Nenehno pocinkano brez

Šifra: 2761856

EAN: 4012195930686

Obo Bettermann

7138686 - DFAAM 300 DD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
300
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Nenehno pocinkano
Barva
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za kabelski kanal
Da
Primeren za kabelske lestve
Da
Način pritrditve
Zapah
Širok razpon izvedbe
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center