Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za kotni element Obo Bettermann RBD 90 100 FS 90° 100mm jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2868727

EAN: 4012197405625

Obo Bettermann

6036900 - RBD 90 100 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Turn (kot)
90°
Širina (mm)
100
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
157
Primerno za kabelski kanal
Da
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Ne
Način pritrditve
Zapah
Izmenični trak
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Kotnik
90 ST.
Delovna temperatura (ST.C)
od -20 do 120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center