Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann ZES6-2 U10T 1019 kvadratni Okvir za zaščito preproge Poliamid RAL 1019

Šifra: 2761809

EAN: 4012195901143

Obo Bettermann

7406751 - ZES6-2 U10T 1019

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Okvir modela
Okvir za zaščito preproge
Material
Poliamid
RAL številka
RAL 1019

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talno kanal
Da
Primerno za votla-zemlja namestitev
Ne
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
Globina talne vdolbine (mm)
5
Vzdrževanje tal
za suho vzdrževanje

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center