Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann ZES4-2 U10T 1019 kvadratni Poliamid RAL 1019

Šifra: 2761811

EAN: 4012195903291

Obo Bettermann

7406703 - ZES4-2 U10T 1019

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Material
Poliamid
RAL številka
RAL 1019

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
Vzdrževanje tal
za suho vzdrževanje
Dimenzija vgradne dolžine (mm)
201
Širina vgradne dimenzije (mm)
201

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center