Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann GES R2 9011 z izvodom z kable, ČRN RAL 9011

Šifra: 2762014

EAN: 4012196459599

Obo Bettermann

7405084 - GES R2 9011

No product image

Preklopni pokrov, z izhodom za kabel - Blackline, GES R2 9011.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Barva
Črna
RAL številka
RAL 9011

Ostali podatki ali lastnosti

Globina talne vdolbine (mm)
40
Širina vgradne dimenzije (mm)
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center