Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann GES R2 7011 z izvodom za kable SIV RAL 7011

Šifra: 2762013

EAN: 4012196459582

Obo Bettermann

7405082 - GES R2 7011

No product image

Pokrov za talno dozo GES R2 z izvodom za kable.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Barva
siva
RAL številka
RAL 7011

Ostali podatki ali lastnosti

Globina talne vdolbine (mm)
40
Širina vgradne dimenzije (mm)
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center