Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov mrežne kabelske police Obo Bettermann DGRR 100 FT 100mm 3000mm vroče pocinkano

Šifra: 2796393

EAN: 4012196687268

Obo Bettermann

6001822 - DGRR 100 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina pokrova (mm)
100
Dolžina (mm)
3000
Površinska obdelava
vroče pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina materiala (mm)
0,75
Primerno za kabelski kanal
Ne
Primeren za mrežo
Da
Primeren za kabelske lestve
Ne
Način pritrditve
zaskočno
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Barva
Cink
Širina pokrova (mm)
98

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center