Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov kabelske police PEKOM PNK (LNK) 100/3000 TC 100mm 3000mm Vroče cinkano

Šifra: 2856585

EAN: 8605050508821

PEKOM

80020010 - PNK 100/3000 TC

No product image

Pokrov kabelske police PNK je nameščen preprosto s klikom na kabelsko polico, brez dodatnih vijakov in sponk.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Širina pokrova (mm)
100
Dolžina (mm)
3000
Material
Vroče cinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center